3gxy8 | Thanh Pps Trắng 1/2 Inch Dia. Chiều dài X 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 3GXY8 Màu trắng Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AC9JYN

APPROVED VENDOR Thanh 3GXY8 Pps Trắng Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AC9JYN phần: 3GXY8
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
€58.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
MàuMau trăng Nga
đường kính1 / 2 "
Dung sai đường kính+ 0.003 / -0.000 "
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtPolyphenylene Sulfide đùn
Tối đa Nhiệt độ.425 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng32 độ F
Độ bền kéo13,500 psi
KiểuChưa hoàn thành

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 3GXZ3 Màu trắng Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC9JYP 3GXZ31.25 "+ 0.005 / -0.000 "€328.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thanh 3GXY8 Pps Trắng Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 1 feet
€58.83 /đơn vị