APPROVED VENDOR 3GRC6 Dây Vải 316 6 Lưới 0.0350 Đường kính 48x48
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây vải |
Hợp kim Loại | 316 |
Kết thúc | Trơn |
Chiều dài | 48 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Kích thước lưới | 6 x 6 |
Phạm vi kích thước lưới | Thô |
Khu vực mở | 62.7% |
Kích thước mở | 0.132 " |
Kiểu | Dệt trơn |
Chiều rộng | 48 " |
Dây Dia. | 0.035 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7314141000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Hợp kim Loại | Kích thước lưới | Phạm vi kích thước lưới | Khu vực mở | Kích thước mở | Dây Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AJU1 | 316 | 40 x 40 | đầu | 36.0% | 0.015 " | 0.01 " | €240.36 | ||
3AJV2 | 316 | 325 x 325 | đầu | 30.5% | 0.001 " | 0.001 " | €166.37 | ||
3AKJ1 | 304 | 4 x 4 | Thô | 74.0% | 0.215 " | 0.035 " | €140.40 | ||
3AKJ4 | 304 | 10 x 10 | Thô | 64.0% | 0.088 " | 0.02 " | €159.29 | ||
3ALR7 | 304 | 16 x 16 | đầu | 73.3% | 0.053 " | 0.009 " | €101.27 | ||
3ALT9 | 304 | 40 x 40 | đầu | 54.8% | 0.018 " | 0.006 " | €75.98 | ||
3ALU4 | 304 | 48 x 48 | đầu | 54.2% | 0.015 " | 0.005 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.