APPROVED VENDOR 3EDR8 Nỉ F-1 1/2 "Độ dày 60" Chiều rộng x Chiều dài 36 "Màu trắng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm nỉ |
Chịu mài mòn | Xuất sắc |
Loại hỗ trợ | Trơn |
Màu | Mau trăng Nga |
Tỉ trọng | 8 Lbs./Sq. yd. |
Đồng hồ đo độ cứng | 30 đến 40 Bờ A |
Lớp | F1 |
Độ cứng | Công ty bổ sung |
Chiều dài | 36 " |
Vật chất | Len nỉ |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -80 độF |
Độ bền kéo | 500 psi |
bề dầy | 1 / 2 " |
Kiểu | Mục đích chung |
Hấp thụ rung động | Cao |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 5602210000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ bền kéo | Chịu mài mòn | Màu | bề dầy | Hấp thụ rung động | Chiều rộng | Tỉ trọng | Đồng hồ đo độ cứng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DAD7 | 500 psi | Xuất sắc | Mau trăng Nga | 1 / 4 " | Cực cao | 12 " | 8 Lbs./Sq. yd. | 75 đến 85 Bờ A | - | RFQ
| |
2DAG6 | 500 psi | Xuất sắc | Mau trăng Nga | 1 / 2 " | Cao | 12 " | 10 Lbs./Sq. yd. | 45 đến 55 Bờ A | - | RFQ
| |
2DAJ1 | 500 psi | Xuất sắc | Mau trăng Nga | 3 / 8 " | Cao | 12 " | 6 Lbs./Sq. yd. | 30 đến 40 Bờ A | - | RFQ
| |
2FGW1 | 500 psi | Xuất sắc | Mau trăng Nga | 1 / 4 " | Cao | 60 " | 4 Lbs./Sq. yd. | 30 đến 40 Bờ A | - | RFQ
| |
2FGW2 | 500 psi | Xuất sắc | Mau trăng Nga | 3 / 8 " | Cao | 60 " | 6 Lbs./Sq. yd. | 30 đến 40 Bờ A | - | RFQ
| |
2FHG3 | 250 PSI | tốt | màu xám | 3 / 8 " | Trung bình | 12 " | 4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd. | 20 đến 30 Bờ A | €32.66 | ||
2FHJ2 | 400 psi | Xuất sắc | màu xám | 1 / 2 " | Cao | 24 " | 8 Lbs./Sq. yd. | 30 đến 40 Bờ A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.