vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Loa phân trang 3AXC8 15w Tan | AC8KGN

APPROVED VENDOR Loa phân trang 3AXC8 15w Tấn

Trong kho
Khoản mục: AC8KGN phần: 3AXC8
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
€58.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoa phân trang
Màu sắcTân
Enclosure liệuNhựa ABS
Phản hồi thường xuyên400Hz đến 6kHz
Trở kháng8 Ohms
Tối đa Công suất25
Chiều cao tổng thể9 11 / 16 "
Chiều dài tổng thể11 "
Chiều rộng tổng thể6 5 / 16 "
Vòi nguồn @ 75V15
Độ nhạy107 dB
Cài đặt máy biến áp15
KiểuThời tiết
Oát (RMS)15
Trọng lượng máy3-3 / 4 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.95
Chiều cao tàu (cm)29.97
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8518210000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòi nguồn @ 25V (15)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Công suấtTrọng lượng máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Loa phân trang 3AXC9 30w Tan | AC8KGP 3AXC9404 Lbs.€85.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Loa phân trang 3AXC8 15w Tấn
€58.07 /đơn vị