3awc4 | Vít lục giác inox 1/2-20 X 2 - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3AWC4 Vít lục giác bằng thép không gỉ 1/2-20 X 2, 10PK | AC8KAZ

APPROVED VENDOR Vít đầu lục giác 3AWC4 Thép không gỉ 1/2-20 X 2, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC8KAZ phần: 3AWC4
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
€7.34 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-20
đường kính1 / 2 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuHex
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài dưới đầu2"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 4 "
Độ cứng RockwellB95
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo100,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Kích thước chủ đề20
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu
UPC190735941836

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vít đầu lục giác 3AWC4 Thép không gỉ 1/2-20 X 2, 10PK
€7.34 /đóng gói