APPROVED VENDOR 3850013TR-6FT Thanh có ren 1/2-13x6 Chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Lớp | 2A / 2B |
Màu | Mau trăng Nga |
Kết thúc | Tự nhiên |
Vật chất | Ni lông 6/6 |
Chiều dài tổng thể | 6ft. |
Độ cứng Rockwell | Không được đánh giá |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 185 F |
Độ bền kéo | 1425 psi |
Kích thước chủ đề | 1 / 2-13 |
Loại sợi | UNC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.21 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Độ bền kéo | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007152850 | 4ft. | - | 1-8 | UNC | €92.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.