APPROVED VENDOR 3837516TRB-4FT Thanh ren 3 / 8-16x4 Feet
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Lớp | 2A / 2B |
Màu | Đen |
Kết thúc | Đen |
Vật chất | Nylon |
Chiều dài tổng thể | 4ft. |
Độ cứng Rockwell | M71 (R113) |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 185 F |
Độ bền kéo | 12,000 psi |
Hướng luồng | Thuận tay phải |
Kích thước chủ đề | 3 / 8-16 |
Loại sợi | UNC |
Yield Strength | 480 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.02 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài tổng thể | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Yield Strength | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3801024TRB-4FT | 4ft. | 10-24 | UNC | 139 psi | €26.53 | RFQ
|
3801024TRB-6FT | 6ft. | 10-24 | UNC | 139 psi | €32.23 | |
3831218TRB-4FT | 4ft. | 5 / 16-18 | UNC | 403 psi | €34.40 | |
3875010TRB-4FT | 4ft. | 3 / 4-10 | UNC | - | €93.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.