APPROVED VENDOR 36D778 Shim có rãnh 6 x 6 In x 0.025in - Gói 20
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gói Shim có rãnh |
Kích thước Bolt | LÊN ĐẾN 2 " |
Màu | Kim loại bạc |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thép không gỉ 302 / 304 |
Độ cứng Rockwell | tỷ số 35-45 |
Kích thước máy | E-6 "x6" |
Độ sâu của khe | 4" |
Chiều rộng khe | 2" |
tâm trạng | Đầy khó khăn |
Độ bền kéo | 185,000 PSI (MIN) cho 302SS & 75,000 PSI (MIN) cho 304SS |
bề dầy | 0.635mm |
Độ dày dung sai | +/- 0.00075 " |
Kiểu | Không có tab |
Chiều rộng | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.75 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.76 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | bề dầy | Kích thước Bolt | Chiều dài | Độ dày dung sai | Kiểu | Chiều rộng | Độ cứng Rockwell | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36D718 | 0.025mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.00008 " | Với tab | 2" | tỷ số 35-45 | A-2 "x2" | €47.64 | ||
36D719 | 0.051mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.0001 " | Với tab | 2" | tỷ số 35-45 | A-2 "x2" | €39.22 | ||
36D720 | 0.076mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.00015 " | Với tab | 2" | tỷ số 35-45 | A-2 "x2" | €39.22 | ||
36D721 | 0.102mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.0002 " | Với tab | 2" | tỷ số 35-45 | A-2 "x2" | €39.22 | ||
36D722 | 0.127mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.00025 " | Với tab | 2" | tỷ số 35-45 | A-2 "x2" | €39.22 | ||
36D723 | 0.254mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.0005 " | Với tab | 2" | tỷ số 35-45 | A-2 "x2" | €39.22 | ||
36D724 | 0.381mm | 1 / 4 "- 5 / 8" | 2" | +/- 0.0005 " | Với tab | 2" | tỷ số 35-45 | A-2 "x2" | €39.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.