36d752 | Miếng chêm có rãnh 4 X 4 In X 0.025in - Pk20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D752 Miếng chêm có rãnh 4 x 4 In x 0.025in - Gói 20 | AC6TUL

APPROVED VENDOR 36D752 Shim có rãnh 4 x 4 In x 0.025in - Gói 20

Trong kho
Khoản mục: AC6TUL phần: 36D752
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
€101.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGói Shim có rãnh
Kích thước Bolt3/4" - 1-1/4"
MàuKim loại bạc
Chiều dài4"
Vật chấtThép không gỉ 302 / 304
Độ cứng Rockwelltỷ số 35-45
Kích thước máyC-4 "x4"
Độ sâu của khe2.625 "
Chiều rộng khe1.25 "
Chiều cao tab1-1 / 8 "
Chiều rộng tab2-1 / 2 "
tâm trạngĐầy khó khăn
Độ bền kéo185,000 PSI (MIN) cho 302SS & 75,000 PSI (MIN) cho 304SS
bề dầy0.635mm
Độ dày dung sai+/- 0.00075 "
KiểuVới tab
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyKích thước BoltChiều dàiĐộ dày dung saiKiểuChiều rộngĐộ cứng RockwellKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D718 Miếng chêm có rãnh 2 x 2 In x 0.001in - Gói 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.00008 "Với tab2"tỷ số 35-45A-2 "x2"€47.64
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D719 Miếng chêm có rãnh 2 x 2 In x 0.002in - Gói 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.0001 "Với tab2"tỷ số 35-45A-2 "x2"€39.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D720 Miếng chêm có rãnh 2 x 2 In x 0.003in - Gói 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.00015 "Với tab2"tỷ số 35-45A-2 "x2"€39.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D721 Miếng chêm có rãnh 2 x 2 In x 0.004in - Gói 20 | AC6TTC 36D7210.102mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.0002 "Với tab2"tỷ số 35-45A-2 "x2"€39.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D722 Miếng chêm có rãnh 2 x 2 In x 0.005in - Gói 20 | AC6TTD 36D7220.127mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.00025 "Với tab2"tỷ số 35-45A-2 "x2"€39.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D723 Miếng chêm có rãnh 2 x 2 In x 0.010in - Gói 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.0005 "Với tab2"tỷ số 35-45A-2 "x2"€39.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 36D724 Miếng chêm có rãnh 2 x 2 In x 0.015in - Gói 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1 / 4 "- 5 / 8"2"+/- 0.0005 "Với tab2"tỷ số 35-45A-2 "x2"€39.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 36D752 Shim có rãnh 4 x 4 In x 0.025in - Gói 20
€101.42 /đơn vị