35hsp107 | Miếng Đệm Lục Giác Nữ Nylon #6 X 3/8 L - Pk10 | 3xyd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 35HSP107 Hex Spacer Female Nylon #6 X 3/8 L, 10PK | AD3CCX 3XYD8

APPROVED VENDOR 35HSP107 Hex Spacer Nữ Nylon #6 X 3/8 L, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AD3CCX phần: 35HSP107Tham chiếu chéo: 3XYD8
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
€2.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đệm Hex
Màutrắng
Chiều rộng Hex3 / 16 "
Dung sai chiều rộng Hex+/- 0.015 "
Bên trong Dia.0.115 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+/- 0.005 "
Chiều dài3 / 8 "
Dung sai chiều dài+/- 0.005 "
Vật chấtNylon
Kích thước vít#6
Nhiệt độ. Phạm vi185 F
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP107 Hex Spacer Nữ Nylon #6 X 3/8 L, 10PK
€2.95 /đóng gói