352188g | Đai ốc khóa lục giác nặng có rãnh 5/8-11 - Pk25 | 6nămj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 352188G Đai ốc khóa lục giác nặng có rãnh 5/8-11, 25PK | AF2XMR 6YRJ7

APPROVED VENDOR 352188G Đai ốc lục giác nặng có rãnh 5/8-11, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AF2XMR phần: 352188GTham chiếu chéo: 6YRJ7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€123.17 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLocknut đúc
Vật liệu cơ bảnThép
Có thể so sánh vớiThuộc tính loại 12
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcTrơn
Lớp2H
Chiều cao39 / 64 "
Vật chấtThép
Loại hạtĐai ốc có rãnh tròn
Ghim Dia.5 / 32 "
Độ cứng RockwellC24 đến C35
Kích thước máy5 / 8 "
Độ sâu của khe0.400 "
Chiều rộng khe0.24 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
Kiểurãnh
Chiều rộng1 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318160085
Quốc giaKR

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 352188G Đai ốc lục giác nặng có rãnh 5/8-11, 25PK
€123.17 /đóng gói