351367g | Đai ốc lục giác có rãnh 1 1/8-12 - Pk5 | 6năm3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 351367G Đai ốc khóa lục giác có rãnh 1 1/8-12, 5PK | AF2XMM 6YRJ3

APPROVED VENDOR 351367G Hex Locknut Có rãnh 1 1/8-12, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AF2XMM phần: 351367GTham chiếu chéo: 6YRJ3
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
€66.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Có thể so sánh vớiThuộc tính loại 8
Kích thước Dia./Thread1 1 / 8-12 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Chiều cao31 / 32 "
Vật chấtThép
Loại hạtĐai ốc có rãnh tròn
Ghim Dia.7 / 32 "
Độ cứng RockwellC32
Kích thước máy1.125 "
Độ sâu của khe0.640 "
Chiều rộng khe0.33 "
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề13
Loại sợiUNF
Kiểurãnh
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 351367G Hex Locknut Có rãnh 1 1/8-12, 5PK
€66.15 /đóng gói