351205g | Đai ốc lục giác có rãnh 5/8-18 - Pk25 | 6yhp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 351205G Đai ốc khóa lục giác có rãnh 5/8-18, 25PK | AF2WRQ 6YHP6

APPROVED VENDOR 351205G Đai ốc lục giác có rãnh 5/8-18, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AF2WRQ phần: 351205GTham chiếu chéo: 6YHP6
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
€35.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Có thể so sánh vớiThuộc tính loại 8
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-18
Kết thúcTrơn
Lớp5
Chiều cao35 / 64 "
Vật chấtThép
Loại hạtĐai ốc có rãnh tròn
Ghim Dia.5 / 32 "
Độ cứng RockwellC32
Kích thước máy5 / 8 "
Độ sâu của khe0.340 "
Chiều rộng khe0.24 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
Kiểurãnh
Chiều rộng15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 351205G Đai ốc lục giác có rãnh 5/8-18, 25PK
€35.40 /đóng gói