APPROVED VENDOR Lưỡi thay thế 34A525 cho AC6JNK
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưỡi thay thế |
Sức chứa | 1-1 / 2 " |
Xây dựng | Thép |
Chức năng | Để sử dụng trên dây, ống PVC, ống, ống, ống poly, ống dẫn, dây đai, hoặc nhánh |
Kiểu | Đối với 34A524 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8211945000 |
Quốc gia | IN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.