APPROVED VENDOR 33W332 lót thay thế 10 giạ vải trắng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thay thế lót |
Độ sâu giỏ | 25 " |
Chiều dài giỏ | 36 " |
Chiều rộng giỏ | 24 " |
Công suất giạ | 10 giạ |
Sức chứa | 12.5 cu.ft. |
Màu | trắng |
Vật chất | Canvas |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.75 |
Mã HS | 6307909889 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.