APPROVED VENDOR Đai ốc lục giác 5KHP4 Lớp 2H 1/2-13, 1000PK
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hex Nut |
Vật liệu cơ bản | Thép carbon |
Kích thước Dia./Thread | 1 / 2 "-13 |
Kết thúc | Mạ kẽm nhúng nóng |
Lớp | 2H |
Chiều cao | 31 / 64 " |
Vật chất | Thép carbon |
Loại hạt | Hex Nut - Nặng |
Độ cứng Rockwell | HRC 24-35 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Hướng luồng | Tay Phải |
Loại sợi | UNC |
Kiểu | Nặng |
Chiều rộng | 7 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 7318160085 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.