APPROVED VENDOR Đường ray gắn thiết bị 30F451 6 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt gắn thiết bị |
Chiều cao | 8" |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | 18 Gauge Thép mạ kẽm |
Tối đa Tải trọng cho phép | 1450 Lb. |
Chiều rộng | 3.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 25.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 23.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 217.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.24 |
Mã HS | 7308909530 |
Quốc gia | IN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.