3070 | Tấm Nhôm 8/125 X 6 X 12 In | 15v219 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm tấm 3070 8/125 x 6 x 12 In | AA7DWH 15V219

APPROVED VENDOR 3070 Tấm nhôm 8/125 x 6 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AA7DWH phần: 3070Tham chiếu chéo: 15V219
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
€10.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
Hợp kim Loại6061
Kết thúcMill
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.032 "
Vật chấtNhôm
tâm trạngT6
bề dầy0.032 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
KiểuChế tạo
Độ bền kéo điển hình21000 PSI
Chiều rộng6"
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)33.66
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS7606113060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtâm trạngHợp kim LoạiMàuĐộ bền kéobề dầyĐộ dày dung saiKiểuChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm tấm 3071 9/100 x 6 x 12 In | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "Chế tạo6"€14.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm tấm 3072 1/8 x 6 x 12 In | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "Chế tạo6"€20.36
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16256 Tấm nhôm 1/32 x 6 x 12 In | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "Chế tạo6"€5.68
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNN4 Tấm Acrylic Trong suốt 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU 1UNN4--Trong sáng10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€346.76
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4NLZ7 Tấm bần dày 1/2 inch 12 x 36 In | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Cách nhiệt bán cứng36 "€12.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4NMF9 Tấm lie Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€5.92
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6NFA3 Tấm nylon Off White 1-3/4 Inch Th 24 x 48 In | AE9XVK 6NFA3--Mau trăng Nga11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,143.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3070 Tấm nhôm 8/125 x 6 x 12 In
€10.45 /đơn vị