U17380.000.0100 | S Hook Thép 1 L Khai Trương 5/32 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17380.000.0100 S Thép móc 1 L Khai trương 5/32, 50PK | AC4EFB 2ZDK3

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S Móc Thép 1 L Mở 5/32, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AC4EFB phần: U17380.000.0100Tham chiếu chéo: 2ZDK3

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.51 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc S
Kết thúcZinc
phần cứngKhông bao gồm
Móc mắt bên trong H5 / 16 "
Móc mắt bên trong W5 / 16 "
Mở móc5 / 32 "
Chiều dài1"
Vật chấtThép
Tối đa Tải trọng làm việc16 lb
Kích thước mở5 / 32 "
Chiều dài tổng thể1"
Chiều rộng17 / 32 "
Dây Dia.0.104 "
Giới hạn tải làm việc16 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S Móc Thép 1 L Mở 5/32, 50PK
€7.51 /đóng gói