2xpv6 | Thanh Polypropylen rõ ràng 3/8 inch Dia. Chiều dài X 3 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XPV6 Thanh Polypropylene trong suốt Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 3 feet | AC3YZE

APPROVED VENDOR 2XPV6 Thanh Polypropylene Rõ ràng Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 3 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3YZE phần: 2XPV6
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
€11.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
MàuTrong sáng
đường kính3 / 8 "
Dung sai đường kính+ 0.003 / -0.000 "
Chiều dài3 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.125 / -0.000 "
Vật chấtpolycarbonate
Tối đa Nhiệt độ.250 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo10,500 psi
KiểuLớp máy

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)92.2
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XPT9 Thanh Polypropylene trong suốt Đường kính 1/8 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YYN 2XPT91 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XPU1 Thanh Polypropylene trong suốt Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YYP 2XPU11 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.98
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XPU2 Thanh Polypropylene trong suốt Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YYQ 2XPU23 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€4.83
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 2XPU3 Polypropylene trong suốt Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YYR 2XPU31 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€7.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 2XPU4 Polypropylene trong suốt Đường kính 5/8 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YYT 2XPU45 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€9.65
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XPU5 Thanh Polypropylene trong suốt Đường kính 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YYU 2XPU53 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€13.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2XPU6 Thanh Polypropylene trong suốt Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet | AC3YYV 2XPU61"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€22.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPV6 Thanh Polypropylene Rõ ràng Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 3 feet
€11.37 /đơn vị