vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WU32 Street Elbow 45 Degree 2 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VRX

APPROVED VENDOR 2WU32 Street Elbow 45 độ 2 inch Mnpt x Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AC3VRX phần: 2WU32
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
€28.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 45 độ
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 366 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKR4 Street Elbow 45 Degree 3/4 Inch Mnpt x Fnpt | AB4FAZ 1XKR43002000 psi @ 150 độ F3 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€23.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKR5 Street Elbow 45 Degree 1 Inch Mnpt x Fnpt | AB4FBA 1XKR53002000 psi @ 150 độ F1"300 psi-20 độ đến 550 độ F€30.41
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đường 1XKR6 Khuỷu tay 45 Độ 1-1/4 Inch Mnptxfnpt | AB4FBB 1XKR63001500 psi @ 150 độ F1.25 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€50.40
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKR7 Street Elbow 45 Degree 1-1/2 Inch Mnptxfnpt | AB4FBC 1XKR73001500 psi @ 150 độ F1.5 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€50.36
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WU34 Street Elbow 45 Degree 3 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VRZ 2WU34150300 psi @ 150 độ F3"150 psi-20 độ đến 366 độ F€72.15
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 6KH97 Street Elbow 45 Degree 1/2 Inch Mnpt x Fnpt | AE9KYX 6KH97150300 psi @ 150 độ F1 / 2 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€4.88
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 6KH98 Đường Elbow 45 Độ 3/4 Inch Mnpt x Fnpt | AE9KYY 6KH98150300 psi @ 150 độ F3 / 4 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€6.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU32 Street Elbow 45 độ 2 inch Mnpt x Fnpt
€28.77 /đơn vị