2ua90 | Tee 3/8 inch có ren bằng thép không gỉ 304 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2UA90 Tee 3/8 Inch Thép không gỉ 304 có ren | AC3KDT

APPROVED VENDOR 2UA90 Tee 3/8 inch Thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AC3KDT phần: 2UA90
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
€28.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi2500 psi @ 350 độ F
Kích thước đường ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7307230000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTY9 Tee 1/8 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€8.56
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTZ2 Tee 1/4 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€8.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTZ4 Tee 3/8 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€11.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTZ6 Tee 1/2 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€11.98
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTZ8 Tee 3/4 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€19.44
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUA1 Tee 1 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1"€35.44
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUA3 Tee 1 1/4 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1.25 "€56.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA90 Tee 3/8 inch Thép không gỉ 304
€28.94 /đơn vị