APPROVED VENDOR 2RZA5 Caster Wheel 1750 Lb. 10 D x 2-1/2 Inch
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe caster |
Đường kính lỗ khoan. | 1 / 2 " |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 1000 đến 2999 lb. |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Màu cốt lõi | Đen |
Vật liệu cốt lõi | Hiện tượng |
Đồng hồ đo độ cứng | 85-95 Bờ D |
Phù hợp với trục | 1 / 2 " |
Chiều dài trung tâm | 2 15 / 16 " |
Chiều rộng trung tâm | 2-11 / 16 " |
Tải Xếp hạng | 1750 lb |
Chống lại | Nước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit |
Ống lót Spanner | Bao gồm |
Nhiệt độ. Phạm vi | 14 độ đến 170 độ F |
Vòng bi bánh xe | Trục lăn |
Màu bánh xe | Đen |
Đường kính bánh xe | 10 " |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh xe | 2.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.62 |
Mã HS | 8716900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài trung tâm | Đường kính lỗ khoan. | Dải đánh giá tải trọng Caster | Tải Xếp hạng | Chống lại | Ống lót Spanner | Nhiệt độ. Phạm vi | Vòng bi bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KA81 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 đến 299 lb. | 155 lb | Nước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit | Không bao gồm | 14 độ đến 150 độ F | 1 mảnh Delrin (R) | €4.24 | ||
1KA89 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 đến 299 lb. | 250 lb | Nước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit | Không bao gồm | 14 độ đến 150 độ F | 2 mảnh Delrin (R) | €9.71 | ||
1KA93 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 đến 299 lb. | 165 lb | Nước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit | Không bao gồm | 14 độ đến 150 độ F | 1 mảnh Delrin (R) | €6.33 | ||
1KA95 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 đến 299 lb. | 165 lb | Nước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit | Không bao gồm | 14 độ đến 150 độ F | 2 mảnh Delrin (R) | €10.49 | ||
1KA97 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 đến 299 lb. | 165 lb | Nước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit | Không bao gồm | 14 độ đến 150 độ F | Bóng kín | €16.76 | ||
1KA99 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 đến 299 lb. | 275 lb | Nước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit | Không bao gồm | 14 độ đến 150 độ F | 2 mảnh Delrin (R) | €9.50 | ||
1KB11 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 đến 299 lb. | 275 lb | Nước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit | Không bao gồm | 14 độ đến 150 độ F | 2 mảnh Delrin (R) | €12.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.