APPROVED VENDOR 2RRP4 Cửa đôi Cửa cuốn Chiều dài 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa gió đôi |
Vật liệu mặt bích | anodized nhôm |
Độ dày mặt bích | 3 / 64 " |
Chiều rộng mặt bích | 5 / 8 " |
Chèn vật liệu | Bàn chải nylon |
Chèn kích thước | 7 / 16 " |
Kiểu chèn | Bàn chải nylon |
Tối đa Khoảng cách cửa | 1 / 8 " |
Chiều dài tổng thể | 8ft. |
Chiếu | 1 / 4 " |
Bán dưới dạng | dải |
Lưu trú Linh hoạt để | Độ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 238.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.