2rrg5 | Quét cửa dài 3 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRG5 Quét cửa dài 3 feet | AC3DEG

APPROVED VENDOR Chiều dài 2 chân quét cửa 5RRG3

Trong kho
Khoản mục: AC3DEG phần: 2RRG5
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
€22.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuét cửa
Chiều cao mặt bích1-3 / 16 "
Vật liệu mặt bíchNhôm
Chèn màuĐen
Chèn vật liệuCao su EPDM
Chèn kích thước1-9 / 16 "
Chiều dài3ft.
Chiếu15 / 64 "
Loại quétVây đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)94.74
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8302416045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mặt bíchChèn vật liệuChèn kích thướcChiều dàiChiếuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VZT3 Cửa quét dài 3 feet Pvc Vinyl Chiều rộng 1/4 inch | AB3YBD 1VZT2 1VZT3Gói ĐồngCao su7 / 8 "3ft.13 / 64 "€6.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRG7 Quét cửa dài 3 feet | AC3DEJ 2RRG7Nhôm màu nâu sẫmCao su EPDM15 / 64 "3ft.15 / 64 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRG8 Cửa quét dài 4 feet | AC3DEK 2RRG7 2RRG8Nhôm màu nâu sẫmCao su EPDM15 / 64 "4ft.15 / 64 "€34.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chiều dài 2 chân quét cửa 5RRG3
€22.23 /đơn vị