2npe9 | Bộ Cách Ly Rung 80 Lb Max 5/16-18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ chống rung 2NPE9 80 Lb Tối đa 5/16-18 | AC2WQV

APPROVED VENDOR Bộ cách ly rung 2NPE9 80 Lb Tối đa 5/16-18

Trong kho
Khoản mục: AC2WQV phần: 2NPE9
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
€5.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCyl. Bộ tách rung
Dia xi lanh.1.375 "
Chiều cao1"
Vật chấtCao su
Tối đa Tải xuống nén (Lb.)80
Tối đa Tải trọng cắt ngang (Lb.)15
Gắn kếtNén
Chống lạimài mòn
VítMạ kẽm rõ ràng, lớp 5
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18
KiểuChủ đề nữ Kết thúc trên cùng, Chủ đề nam, Kết thúc cuối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS4016993500
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia xi lanh.Chiều caoVítĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ chống rung 2NNZ5 7 Lb Tối đa 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Mạ kẽm rõ ràng, lớp 51 / 2 "8-32Chủ đề nam Cả hai kết thúc€2.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2NNZ6 Bộ chống rung 20 Lb Tối đa 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Mạ kẽm rõ ràng, lớp 51 / 2 "8-32Chủ đề nam Cả hai kết thúc€3.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ chống rung 2NNZ7 40 Lb Tối đa 1/4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Mạ kẽm rõ ràng, lớp 55 / 8 "1 / 4-20Chủ đề nam Cả hai kết thúc€3.44
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ chống rung 2NNZ8 40 Lb Tối đa M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Mạ kẽm rõ ràng, lớp 55 / 8 "M6 x 1Chủ đề nam Cả hai kết thúc€3.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ chống rung 2NNZ9 45 Lb Tối đa 5/16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Mạ kẽm rõ ràng, lớp 55 / 8 "5 / 16-18Chủ đề nam Cả hai kết thúc€3.75
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ chống rung 2NPA1 50 Lb Tối đa 1/4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Mạ kẽm rõ ràng, lớp 51 / 2 "1 / 4-20Chủ đề nam Cả hai kết thúc€2.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ chống rung 2NPA2 Tối đa 50 Lb M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Mạ kẽm rõ ràng, lớp 51 / 2 "M6 x 1Chủ đề nam Cả hai kết thúc€3.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bộ cách ly rung 2NPE9 80 Lb Tối đa 5/16-18
€5.80 /đơn vị