APPROVED VENDOR 2NJE2 J Chân Uhmw Trắng 1/4 inch T x Rộng 3 inch x 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ Chân J |
Màu | trắng |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.125 / -0.000 " |
Vật chất | UHW |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -22 độF |
Độ bền kéo | 5800 psi |
bề dầy | 1 / 4 " |
Kiểu | Dải băng tải |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 3916100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
2NJE1 | 1" | €93.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.