2me22 | Chiều dài chốt chốt tiêu chuẩn 3/8" X 1-1/2", 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 2ME22 Dowel Pin Standard 3/8 X 1-1/2 Length, 25PK | AC2RAZ

APPROVED VENDOR Chốt chốt 2ME22 Chiều dài tiêu chuẩn 3/8" X 1-1/2", 25PK

Trong kho
Khoản mục: AC2RAZ phần: 2ME22
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
€22.51 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính0.3751 đến 0.3753 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)28,700 Lbs.
Kết thúcTrơn
Dung sai chiều dài+/- 0.012 "
Vật chấtThép hợp kim
Đường kính danh nghĩa3 / 8 "
Chiều dài tổng thể1.5 "
Độ cứng RockwellC60
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)14,350 Lbs.
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318290000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chốt chốt 2ME22 Chiều dài tiêu chuẩn 3/8" X 1-1/2", 25PK
€22.51 /đóng gói