vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 2MB99 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 2 Length, 25PK | AC2QVX

APPROVED VENDOR 2MB99 Chốt chốt Thép hợp kim Chiều dài 5/16" X 2", 25PK

Trong kho
Khoản mục: AC2QVX phần: 2MB99
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
€14.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính0.3126 đến 0.3128 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)20,000 Lbs.
Kết thúcTrơn
Dung sai chiều dài+/- 0.012 "
Vật chấtThép hợp kim
Đường kính danh nghĩa5 / 16 "
Chiều dài tổng thể2"
Độ cứng RockwellC60
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)10,000 Lbs.
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318290000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB99 Chốt chốt Thép hợp kim Chiều dài 5/16" X 2", 25PK
€14.21 /đóng gói