APPROVED VENDOR 2MB53 Chốt chốt Thép hợp kim Chiều dài 5/32" X 2", 10PK
Khoản mục: AC2QUW
phần: 2MB53
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt chốt |
đường kính | 0.1563 đến 0.1565 " |
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.) | 5000 |
Kết thúc | Trơn |
Dung sai chiều dài | +/- 0.012 " |
Vật chất | Thép hợp kim |
Đường kính danh nghĩa | 5 / 32 " |
Chiều dài tổng thể | 2" |
Độ cứng Rockwell | C60 |
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.) | 2500 |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.3 |
Mã HS | 7318290000 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.