2kkf4 | Máy giặt phẳng 11/32 X 11/16 Inch, 7000pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy giặt phẳng 2KKF4 11/32 X 11/16 Inch, 7000PK | AC2HXV

APPROVED VENDOR 2KKF4 Vòng đệm phẳng 11/32 X 11/16 Inch, 7000PK

Trong kho
Khoản mục: AC2HXV phần: 2KKF4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€4,143.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt dày
Kết thúcVàng kẽm
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 16 "
Bên trong Dia.11 / 32 "
Vật chấtThông qua thép cứng
Bên ngoài Dia.11 / 16 "
Độ cứng RockwellC43 đến C49
bề dầy3 / 32 "
Độ dày dung sai+ 0.015 / -0.004 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2KKF4 Vòng đệm phẳng 11/32 X 11/16 Inch, 7000PK
€4,143.75 /đóng gói