2jgp8 | Bu lông nòng 5/16-18 Thép không gỉ 316 - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bu lông thùng 2JGP8 5/16-18 Thép không gỉ 316, 5PK | AC2EMU

APPROVED VENDOR Bu lông nòng 2JGP8 5/16-18 Thép không gỉ 316, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AC2EMU phần: 2JGP8
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
€47.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng Bolt
Dia thùng.3 / 8 "
Dia đầu thùng.11 / 16 "
Chiều cao đầu thùng11 / 64 "
Chiều dài thùng3 / 8 "
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Loại ổKết hợp Slotted / Phillips
Dải lưới3 / 8 "
Kiểu đầuGiàn
Vật chất316 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB80
Độ bền kéo75,000 psi
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7318190000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bu lông nòng 2JGP8 5/16-18 Thép không gỉ 316, 5PK
€47.05 /đóng gói