2jgl8 | Bu Lông Thùng 6-32 Thép Không gỉ 316 - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 2JGL8 Barrel Bolt 6-32 316 Stainless Steel, 5PK | AC2ELZ

APPROVED VENDOR Bu lông nòng 2JGL8 6-32 Thép không gỉ 316, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AC2ELZ phần: 2JGL8
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
€16.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng Bolt
Dia thùng.3 / 16 "
Dia đầu thùng.5 / 16 "
Chiều cao đầu thùng5 / 64 "
Chiều dài thùng3 / 8 "
Độ sâu ren thùng19 / 64 "
Loại ổKết hợp Slotted / Phillips
Dải lưới3 / 8 "
Kiểu đầuGiàn
Vật chất316 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB80
Độ bền kéo75,000 psi
Kích thước chủ đề6-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS7318190000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bu lông nòng 2JGL8 6-32 Thép không gỉ 316, 5PK
€16.10 /đóng gói