2jap1 | Vòng Dự Phòng Hytrel 115 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAP1 Hytrel 115 - Gói 50 | AC2DVF

APPROVED VENDOR Vòng dự phòng 2JAP1 Hytrel 115 - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC2DVF phần: 2JAP1
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
€53.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng dự phòng
MàuĐen
Hình dạng mặt cắt ngangRectangular
Đồng hồ đo độ cứng55 Bờ D
Xếp hạng DurometerRất khó
Để sử dụng với AS568A Dash No.115
Vật chấtHytrel
Dia danh nghĩa Inside.11 / 16 "
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Đường kính ngoài3 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 275 độ F
bề dầy0.045 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926904510
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThực tế Inside Dia.Chiều rộng thực tếMàuĐể sử dụng với AS568A Dash No.Dia danh nghĩa Inside.Danh nghĩa Bên ngoài Dia.Đường kính ngoàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAG1 Hytrel 218 - Gói 50 | AC2DRX 2JAG11.27 "0.105 "trái cam2181.25 "1.5 "1 / 8 "€47.33
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAG2 Hytrel 222 - Gói 50 | AC2DRY 2JAG21.52 "0.105 "trái cam2221.5 "1.75 "1 / 8 "€49.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAG3 Hytrel 223 - Gói 50 chiếc | AC2DRZ 2JAG31.645 "0.105 "trái cam2231.625 "1.875 "1 / 8 "€51.38
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAG4 Hytrel 224 - Gói 50 | AC2DTA 2JAG41.77 "0.105 "trái cam2241.75 "2"1 / 8 "€48.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAG5 Hytrel 226 - Gói 50 chiếc | AC2DTB 2JAG52.02 "0.105 "trái cam2262"2.25 "1 / 8 "€49.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAG6 Hytrel 228 - Gói 50 | AC2DTC 2JAG62.27 "0.105 "trái cam2282.25 "2.5 "1 / 8 "€53.42
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAG7 Hytrel 230 - Gói 50 | AC2DTD 2JAG72.52 "0.105 "trái cam2302.5 "2.75 "1 / 8 "€51.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vòng dự phòng 2JAP1 Hytrel 115 - Gói 50
€53.75 /đơn vị