2jaj4 | Vòng Dự Phòng Hytrel 326 - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAJ4 Hytrel 326 - Gói 25 | AC2DTV

APPROVED VENDOR Vòng dự phòng 2JAJ4 Hytrel 326 - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AC2DTV phần: 2JAJ4
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
€28.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng dự phòng
Thực tế Inside Dia.1.65 "
Chiều rộng thực tế0.164 "
Màutrái cam
Hình dạng mặt cắt ngangRectangular
Đồng hồ đo độ cứng55 Bờ D
Xếp hạng DurometerRất khó
Để sử dụng với AS568A Dash No.326
Vật chấtHytrel
Dia danh nghĩa Inside.1.625 "
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.2"
Đường kính ngoài3 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 275 độ F
bề dầy0.065 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3926904510
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyThực tế Inside Dia.Chiều rộng thực tếMàuĐể sử dụng với AS568A Dash No.Dia danh nghĩa Inside.Danh nghĩa Bên ngoài Dia.Đường kính ngoàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAH7 Hytrel 248 - Gói 10 chiếc | AC2DTN 2JAH70.045 "4.77 "0.105 "trái cam2484.75 "5"1 / 8 "€17.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAH8 Hytrel 250 - Gói 10 chiếc | AC2DTP 2JAH80.045 "5.02 "0.105 "trái cam2505"5.25 "1 / 8 "€25.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAH9 Hytrel 252 - Gói 10 chiếc | AC2DTQ 2JAH90.045 "5.27 "0.105 "trái cam2525.25 "5.5 "1 / 8 "€25.62
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAJ1 Hytrel 254 - Gói 10 chiếc | AC2DTR 2JAJ10.045 "5.52 "0.105 "trái cam2545.5 "5.75 "1 / 8 "€23.23
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAJ2 Hytrel 256 - Gói 10 chiếc | AC2DTT 2JAJ20.045 "5.77 "0.105 "trái cam2565.75 "6"1 / 8 "€23.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAJ3 Hytrel 258 - Gói 10 chiếc | AC2DTU 2JAJ30.045 "6.02 "0.105 "trái cam2586"6.25 "1 / 8 "€26.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòng dự phòng 2JAJ5 Hytrel 328 - Gói 25 chiếc | AC2DTW 2JAJ50.065 "1.9 "0.164 "trái cam3281.875 "2.25 "3 / 16 "€29.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vòng dự phòng 2JAJ4 Hytrel 326 - Gói 25
€28.06 /đơn vị