2hzr2 | R Od Seal 2 Id X 2 3/8 Đường kính ngoài. 3/16 WX 3/8 H | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZR2 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Đường kính ngoài 3/16 W x 3/8 H | AC2DNN

APPROVED VENDOR 2HZR2 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Đường kính ngoài 3/16 W x 3/8 H

Trong kho
Mục: AC2DNN phần: 2HZR2
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
€13.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh niêm phong
MàuĐen
Đối với Rod Dia.2"
Chiều cao3 / 8 "
Bên trong Dia.2"
Bên ngoài Dia.2.375 "
Con dấu Durometer70 bờ A
Vật liệu con dấuNitrile nhiệt độ thấp
Seal Temp. Phạm vi-65 F đến 220 F
Chất liệu vỏurêtan
Kích thướcNitrile nhiệt độ thấp
KiểuMôi kép, chữ Z sâu
Chiều rộng3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3926904590
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy đo độ cứng Shell (95 Shore A)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên ngoài Dia.Vật liệu con dấuKiểuChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZG8 R Od Seal 2 Id x 2 1/4 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2 | AC2DLB 2HZG81 / 4 "2.25 "urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€26.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZH7 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Đường kính ngoài 3/16 W - Gói 2 | AC2DLK 2HZH75 / 16 "2.375 "urêtanLoại B Polyseal3 / 16 "€33.47
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZK1 R Od Seal 2 Id x 2 1/2 Đường kính ngoài 1/4 W x 3/8 H | AC2DLY 2HZK13 / 8 "2.5 "urêtanLoại B Polyseal1 / 4 "€18.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZK7 R Od Seal 2 Id x 2 3/4 Đường kính ngoài 3/8 W x 1/2 H | AC2DME 2HZK71 / 2 "2.75 "urêtanLoại B Polyseal3 / 8 "€30.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZR7 R Od Seal 2 Id x 2 1/2 Đường kính ngoài 1/4 W x 3/8 H | AC2DNU 2HZR73 / 8 "2.5 "Nitrile nhiệt độ thấpMôi kép, chữ Z sâu1 / 4 "€16.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZR2 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Đường kính ngoài 3/16 W x 3/8 H
€13.91 /đơn vị