2hzh2 | R Od Seal 1 Id X 1 3/8 Đường kính ngoài. 3/16 - Pk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Đường kính ngoài 3/16 W - Gói 2 | AC2DLE

APPROVED VENDOR 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Đường kính ngoài 3/16 W - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AC2DLE phần: 2HZH2
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
€23.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh niêm phong
MàuĐen
Đối với Rod Dia.1"
Chiều cao5 / 16 "
Bên trong Dia.1"
Bên ngoài Dia.1.375 "
Con dấu Durometer95 bờ A
Vật liệu con dấuurêtan
Seal Temp. Phạm vi-65 F đến 220 F
Kích thướcurêtan
KiểuLoại B Polyseal
Chiều rộng3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3926904590
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên ngoài Dia.Vật liệu con dấuKiểuChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZF4 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2 | AC2DKM 2HZF43 / 16 "1.25 "urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€19.46
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZG3 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2 | AC2DKW 2HZG31 / 4 "1.25 "urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€21.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZJ4 R Od Seal 1 Id x 1 1/2 Đường kính ngoài 1/4 W x 3/8 H | AC2DLR 2HZJ43 / 8 "1.5 "urêtanLoại B Polyseal1 / 4 "€13.43
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZN9 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Đường kính ngoài 1/8 W x 1/4 H | AC2DNB 2HZN91 / 4 "1.25 "Nitrile nhiệt độ thấpMôi kép, chữ Z sâu1 / 8 "€10.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZP4 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Đường kính ngoài 3/16 W x 5/16 H | AC2DNF 2HZP45 / 16 "1.375 "Nitrile nhiệt độ thấpMôi kép, chữ Z sâu3 / 16 "€10.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Đường kính ngoài 3/16 W - Gói 2
€23.66 /đơn vị