2hkv3 | Thanh 4140 1 3/8 Inch Dia. Chiều Dài X 1 Feet Bhn 321 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 2HKV3 4140 Đường kính 1 3/8 inch x Chiều dài 1 feet Bhn 321 | AC2BYK

APPROVED VENDOR 2HKV3 Thanh 4140 Đường kính 1 3/8 inch x Chiều dài 1 feet Bhn 321

Trong kho
Khoản mục: AC2BYK phần: 2HKV3
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
€55.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Hợp kim Loại4140
đường kính1.375 "
Dung sai đường kính+ 0.000 / -0.006 "
Kết thúcChưa được đánh bóng
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtThép hợp kim
tâm trạngLạnh hoàn thành / xử lý nhiệt
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hình321 Max
Độ bền kéo điển hình125,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình105,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7228501080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiDung sai chiều dàitâm trạngĐộ cứng điển hìnhGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKN6 Thanh 4140 Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet Bhn 241 | AC2BWR 2HKN61"+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Lạnh hoàn thành / ủ241 Max€20.46
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKN7 Thanh 4140 Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 1 feet Bhn 241 | AC2BWT 2HKN71.25 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Lạnh hoàn thành / ủ241 Max€37.38
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 2HKN8 Thanh 4140 Đường kính 1 3/8 inch x Chiều dài 1 feet Bhn 241 | AC2BWU 2HKN81.375 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Lạnh hoàn thành / ủ241 Max€42.07
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKN9 Thanh 4140 Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 1 feet Bhn 241 | AC2BWV 2HKN91.5 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Lạnh hoàn thành / ủ241 Max€49.36
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKP1 Thanh 4140 Đường kính 1 5/8 inch x Chiều dài 1 feet Bhn 241 | AC2BWW 2HKP11.625 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Lạnh hoàn thành / ủ241 Max€59.61
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKP2 Thanh 4140 Đường kính 1 3/4 inch x Chiều dài 1 feet Bhn 241 | AC2BWX 2HKP21.75 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Lạnh hoàn thành / ủ241 Max€72.25
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 2HKP3 4140 Đường kính 2 inch x Chiều dài 1 feet Bhn 241 | AC2BWY 2HKP32"+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Lạnh hoàn thành / ủ241 Max€90.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKV3 Thanh 4140 Đường kính 1 3/8 inch x Chiều dài 1 feet Bhn 321
€55.89 /đơn vị