APPROVED VENDOR 2HKK7 Thép cổ phẳng 4140 Chiều dài 1 x 4 inch 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu phẳng |
Hợp kim Loại | 4140 |
Kết thúc | Chưa được đánh bóng |
Thang đo độ cứng | BHN |
Chiều dài | 6" |
Dung sai chiều dài | +/- 6.000 " |
Vật chất | Thép hợp kim |
tâm trạng | Lạnh hoàn thành / ủ |
bề dầy | 1" |
Độ dày dung sai | + 0.000 / -0.009 " |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ cứng điển hình | 241 Max |
Chiều rộng | 4" |
Dung sai chiều rộng | + 0.000 / -0.012 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 36.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 7228505000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Dung sai chiều dài | bề dầy | Độ dày dung sai | Độ cứng điển hình | Chiều rộng | Dung sai chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKD9 | 3ft. | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 1" | + 0.000 / -0.009 " | €27.51 | |
2HKE1 | 3ft. | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 2" | + 0.000 / -0.011 " | €48.35 | |
2HKE2 | 3ft. | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 3" | + 0.000 / -0.011 " | €76.89 | |
2HKE3 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 1" | + 0.000 / -0.009 " | €51.74 | RFQ
|
2HKE4 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 2" | + 0.000 / -0.011 " | €92.62 | RFQ
|
2HKE5 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 3" | + 0.000 / -0.011 " | €139.48 | RFQ
|
2HKE8 | 3ft. | +/- 3.000 " | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 1" | + 0.000 / -0.009 " | €39.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.