2hgp3 | Tấm Nhôm 6061 3/4 X 12 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm 2HGP3 Nhôm 6061 3/4 x 12 x 12 In | AC2AXW

APPROVED VENDOR Nhôm tấm 2HGP3 6061 3/4 x 12 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AC2AXW phần: 2HGP3
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
€190.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu tấm
Hợp kim Loại6061
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+ 0.125 / -0.000 "
Vật chấtNhôm
tâm trạngT651
bề dầy3 / 4 "
Độ dày dung sai+ 0.031 / -0.000 "
KiểuChống ăn mòn
Độ cứng điển hình150
Độ bền kéo điển hình67,500 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình66,000 PSI
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+ 0.125 / -0.000 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.99
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS7606123030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm 2AVD6 Nhôm 6061 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLR 2AVD66"+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€25.07
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVD7 Tấm Nhôm 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€38.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVD8 Tấm Nhôm 6061 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€48.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVD9 Tấm Nhôm 6061 5/8 x 6 x 6 In | AB9BLV 2AVD96"+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€58.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE1 Tấm Nhôm 6061 3/4 x 6 x 6 In | AB9BLW 2AVE16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€66.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE2 Tấm Nhôm 6061 1 x 6 x 6 In | AB9BLX 2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€100.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE3 Tấm Nhôm 6061 1 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLY 2AVE36"+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€119.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nhôm tấm 2HGP3 6061 3/4 x 12 x 12 In
€190.51 /đơn vị