APPROVED VENDOR 2HFK9 Tủ khóa không lắp ráp thông gió W 12 D 18
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | Thép đúc |
Hooks mỗi lần mở | 2 một ngạnh |
Legacy | Bao gồm |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng, (1) Mở |
Loại cửa tủ khóa | Thông gió |
Vật chất | Thép cán nguội |
Độ sâu khai trương | 17 " |
Chiều cao mở | 68.5 " |
Chiều rộng mở | 9" |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Tầng | Một |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 49.53 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cửa tủ khóa | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFH7 | Bịt miệng | Chưa lắp ráp | màu xám | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFH9 | Bịt miệng | Chưa lắp ráp | màu xám | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | €846.68 | RFQ
| |
2HFJ2 | Bịt miệng | Chưa lắp ráp | màu xám | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFJ3 | Bịt miệng | Chưa lắp ráp | Tân | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFJ4 | Bịt miệng | Chưa lắp ráp | màu xám | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFJ9 | Bịt miệng | Chưa lắp ráp | Tân | 11 " | 33.75 " | 9" | 12 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFK3 | Bịt miệng | Chưa lắp ráp | màu xám | 17 " | 33.75 " | 9" | 18 " | 78 " | €923.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.