APPROVED VENDOR Dải nỉ 2FKL9 F13 1/4 "Độ dày 2" x 120 "
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải băng |
Chịu mài mòn | Khá |
Loại hỗ trợ | Trơn |
Màu | màu xám |
Tỉ trọng | 2 Lbs./Sq. yd. |
Đồng hồ đo độ cứng | 15 đến 25 Bờ A |
Lớp | F13 |
Độ cứng | Mềm mại |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Len nỉ |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -80 độF |
Độ bền kéo | 225 PSI |
bề dầy | 1 / 4 " |
Kiểu | Mục đích chung |
Hấp thụ rung động | Thấp |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.53 |
Mã HS | 5602210000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.