APPROVED VENDOR Tấm nỉ 2FJX3 F5 3/8 "Độ dày 24" x 24 "
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm nỉ |
Chịu mài mòn | tốt |
Loại hỗ trợ | Trơn |
Màu | Mau trăng Nga |
Tỉ trọng | 4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd. |
Đồng hồ đo độ cứng | 20 đến 30 Bờ A |
Lớp | F5 |
Độ cứng | Trung bình |
Chiều dài | 24 " |
Vật chất | Len nỉ |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -80 độF |
Độ bền kéo | 400 psi |
bề dầy | 3 / 8 " |
Kiểu | Mục đích chung |
Hấp thụ rung động | Trung bình |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 67.31 |
Chiều rộng tàu (cm) | 67.31 |
Mã HS | 5602210000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ bền kéo | Chịu mài mòn | Màu | bề dầy | Hấp thụ rung động | Chiều rộng | Tỉ trọng | Đồng hồ đo độ cứng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DAD7 | 500 psi | Xuất sắc | Mau trăng Nga | 1 / 4 " | Cực cao | 12 " | 8 Lbs./Sq. yd. | 75 đến 85 Bờ A | - | RFQ
| |
2DAG6 | 500 psi | Xuất sắc | Mau trăng Nga | 1 / 2 " | Cao | 12 " | 10 Lbs./Sq. yd. | 45 đến 55 Bờ A | - | RFQ
| |
2DAJ1 | 500 psi | Xuất sắc | Mau trăng Nga | 3 / 8 " | Cao | 12 " | 6 Lbs./Sq. yd. | 30 đến 40 Bờ A | - | RFQ
| |
2FGW1 | 500 psi | Xuất sắc | Mau trăng Nga | 1 / 4 " | Cao | 60 " | 4 Lbs./Sq. yd. | 30 đến 40 Bờ A | - | RFQ
| |
2FGW2 | 500 psi | Xuất sắc | Mau trăng Nga | 3 / 8 " | Cao | 60 " | 6 Lbs./Sq. yd. | 30 đến 40 Bờ A | - | RFQ
| |
2FHG3 | 250 PSI | tốt | màu xám | 3 / 8 " | Trung bình | 12 " | 4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd. | 20 đến 30 Bờ A | €32.66 | ||
2FHJ2 | 400 psi | Xuất sắc | màu xám | 1 / 2 " | Cao | 24 " | 8 Lbs./Sq. yd. | 30 đến 40 Bờ A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.