2fb83 | Vít đầu lục giác 3/4-10 X 3-1/2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FB83 Vít đầu lục giác 3/4-10 x 3-1/2 | AB9UHE

APPROVED VENDOR 2FB83 Vít đầu lục giác 3/4-10 x 3-1/2

Trong kho
Khoản mục: AB9UHE phần: 2FB83
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
€16.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
đường kính3 / 4 "
Kết thúcTrơn
Địa bích.1.125 "
LớpA574
Chiều cao đầu3 / 4 "
Loại đầuMặt bích 12 điểm
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài dưới đầu3.5 "
Vật chấtThép hợp kim
Vật chứng140,000 psi
Độ cứng RockwellC37 đến C45
Độ bền kéo170,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318158085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhĐịa bích.Chiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuĐộ dài chủ đềKiểu chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 2FA80 5/16-24 x 3/4 - Gói 25 | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Hoàn toàn theo luồng€39.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2FB83 Vít đầu lục giác 3/4-10 x 3-1/2
€16.58 /đơn vị