2faa3 | Nhôm vuông 6061 1 3/4 X 1 3/4 Inch 1 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FAA3 Vuông Nhôm 6061 1 3/4 x 1 3/4 Inch 1 Feet | AB9TZB

APPROVED VENDOR Nhôm vuông 2FAA3 6061 1 3/4 x 1 3/4 inch 1 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB9TZB phần: 2FAA3
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
€37.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu vuông
Hợp kim Loại6061
Kết thúcChưa được đánh bóng
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtNhôm
tâm trạngĐùn
bề dầy1.75 "
Độ dày dung sai+/- 0.014 "
KiểuChống ăn mòn
Độ cứng điển hình95
Độ bền kéo điển hình45,000 psi
Sức mạnh năng suất điển hình40,000 PSI
Chiều rộng1.75 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.014 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7604295060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVD3 Vuông Nhôm 6061 5/8 x 5/8 Inch 1 Feet | AB9BLP 2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€9.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm Vuông 2EZF4 6061 3/8 x 3/8 Inch 6 Feet | AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "€13.43
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2EZP2 Vuông Cổ Nhôm 6061 5/8 x 5/8 Inch 3 Chân | AB9TAU 2EZP23ft.+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€15.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2EZR5 Nhôm Vuông Cổ 6061 5/8 x 5/8 Inch 6 Feet | AB9TBD 2EZR56"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€36.15
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2EZV9 Vuông Cổ Nhôm 6061 1 x 1 Inch 1 Feet | AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€13.44
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giấy vuông 2EZW7, Nhôm 6061, 1" x 1" x 3 2EZW73ft.+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€34.28
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2EZX5 Vuông Nhôm 6061 1 x 1 Inch 6 Feet | AB9TCV 2EZX56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€47.41
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nhôm vuông 2FAA3 6061 1 3/4 x 1 3/4 inch 1 Feet
€37.97 /đơn vị