2ezw9 | Nhôm phẳng 6061 1 X 1 1/2 Inch 3 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2EZW9 Nhôm phẳng 6061 1 x 1 1/2 Inch 3 feet | AB9TCP

APPROVED VENDOR Nhôm phẳng 2EZW9 6061 1 x 1 1/2 inch 3 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB9TCP phần: 2EZW9

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€56.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu phẳng
Hợp kim Loại6061
Kết thúcChưa được đánh bóng
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài3ft.
Dung sai chiều dài+/- 3.000 "
Vật chấtNhôm
tâm trạngĐùn
bề dầy1"
Độ dày dung sai+/- 0.012 "
KiểuChống ăn mòn
Độ cứng điển hình95
Độ bền kéo điển hình45,000 psi
Sức mạnh năng suất điển hình40,000 PSI
Chiều rộng1.5 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.014 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.35
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7604295060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuHợp kim LoạiKết thúcĐộ cứng điển hìnhĐộ bền kéo điển hìnhSức mạnh năng suất điển hìnhChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-3003-0125-01-12 Phẳng Nhôm 3003 1/8 Inch T 1 Inch x 1 Feet | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Chống ăn mòn3003Mill4022,000 psi16,000 đến 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€20.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-3003-0125-01-36 Phẳng Nhôm 3003 1/8 Inch T 1 Inch x 3 Feet | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Chống ăn mòn3003Mill4022,000 psi16,000 đến 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€32.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-3003-0125-01-72 Phẳng Nhôm 3003 1/8 Inch T 1 Inch x 6 Feet | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Chống ăn mòn3003Mill4022,000 psi16,000 đến 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€51.78
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-3003-0125-15-12 Nhôm phẳng 3003 1/8 Inch T 1 1/2 Inch x 1 Feet | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Chống ăn mòn3003Mill4022,000 psi16,000 đến 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€23.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-3003-0125-15-36 Nhôm phẳng 3003 1/8 inch T 1 1/2 inch x 3 feet | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Chống ăn mòn3003Mill4022,000 psi16,000 đến 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€39.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-3003-0125-15-72 Nhôm phẳng 3003 1/8 inch T 1 1/2 inch x 6 feet | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Chống ăn mòn3003Mill4022,000 psi16,000 đến 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€66.03
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-3003-0125-02-12 Phẳng Nhôm 3003 1/8 Inch T 2 Inch x 1 Feet | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Chống ăn mòn3003Mill4022,000 psi16,000 đến 21,000 PSI2"+/- 0.063 "€24.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nhôm phẳng 2EZW9 6061 1 x 1 1/2 inch 3 Feet
€56.11 /đơn vị