APPROVED VENDOR Thanh nhôm 2EYE4 2011 Đường kính 1 3/4 inch x Chiều dài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Hợp kim Loại | 2011 |
đường kính | 1.75 " |
Dung sai đường kính | +/- 0.004 " |
Kết thúc | Chưa được đánh bóng |
Thang đo độ cứng | BHN |
Chiều dài | 6 ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 6.000 " |
Vật chất | Nhôm |
tâm trạng | Kết thúc lạnh |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ cứng điển hình | 95 |
Độ bền kéo điển hình | 55,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 43,000 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Mã HS | 7604295060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | tâm trạng | Hợp kim Loại | đường kính | Kiểu | Độ cứng điển hình | Độ bền kéo điển hình | Sức mạnh năng suất điển hình | Dung sai đường kính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVB5 | Đùn | 6061 | 2.75 " | Chống ăn mòn | 95 | 45,000 psi | 40,000 PSI | +/- 0.024 " | €401.61 | RFQ
|
2AVB7 | Đùn | 6061 | 3" | Chống ăn mòn | 95 | 45,000 psi | 40,000 PSI | +/- 0.024 " | €476.92 | RFQ
|
2AVC5 | Kết thúc lạnh | 2024 | 1" | Mục đích chung | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.002 " | €76.77 | |
2AVC7 | Kết thúc lạnh | 2024 | 1.25 " | Mục đích chung | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025 " | €110.95 | |
2AVC9 | Kết thúc lạnh | 2024 | 1.5 " | Mục đích chung | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.0025 " | €228.78 | |
2AVD2 | Kết thúc lạnh | 2024 | 1.75 " | Mục đích chung | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004 " | €213.95 | |
2AVD4 | Kết thúc lạnh | 2024 | 2" | Mục đích chung | 120 | 68,000 PSI | 47,000 PSI | +/- 0.004 " | €270.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.