2eyb9 | Thanh nhôm 2011 7/8 inch Dia. Chiều dài X 3 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nhôm 2EYB9 2011 Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 3 feet | AB9RPD

APPROVED VENDOR Thanh nhôm 2EYB9 2011 Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 3 feet

Trong kho
Khoản mục: AB9RPD phần: 2EYB9
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
€111.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Hợp kim Loại2011
đường kính7 / 8 "
Dung sai đường kính+/- 0.002 "
Kết thúcChưa được đánh bóng
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài3 ft.
Dung sai chiều dài+/- 3.000 "
Vật chấtNhôm
tâm trạngKết thúc lạnh
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hình95
Độ bền kéo điển hình55,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình43,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7604295060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtâm trạngHợp kim Loạiđường kínhKiểuĐộ cứng điển hìnhĐộ bền kéo điển hìnhSức mạnh năng suất điển hìnhDung sai đường kínhGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nhôm 2AVB5 6061 Đường kính 2 3/4 inch x Chiều dài 6 feet | AB9BLA 2AVB5Đùn60612.75 "Chống ăn mòn9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€401.61
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nhôm 2AVB7 6061 Đường kính 3 inch x Chiều dài 6 feet | AB9BLC 2AVB7Đùn60613"Chống ăn mòn9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€476.92
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nhôm 2AVC5 2024 Đường kính 1 inch x Chiều dài 3 feet | AB9BLG 2AVC5Kết thúc lạnh20241"Mục đích chung12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "€76.77
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nhôm 2AVC7 2024 Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 3 feet | AB9BLJ 2AVC7Kết thúc lạnh20241.25 "Mục đích chung12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€110.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nhôm 2AVC9 2024 Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 3 feet | AB9BLL 2AVC9Kết thúc lạnh20241.5 "Mục đích chung12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€228.78
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nhôm 2AVD2 2024 Đường kính 1 3/4 inch x Chiều dài 3 feet | AB9BLN 2AVD2Kết thúc lạnh20241.75 "Mục đích chung12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€213.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh nhôm 2AVD4 2024 Đường kính 2 inch x Chiều dài 3 feet | AB9BLQ 2AVD4Kết thúc lạnh20242"Mục đích chung12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€270.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thanh nhôm 2EYB9 2011 Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 3 feet
€111.69 /đơn vị