2czc8 | Đầu hàn cỡ 3 Axetylen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu hàn 2CZC8 Size 3 Acetylene | AB9GEN

APPROVED VENDOR 2CZC8 Kích thước đầu hàn 3 Axetylen

Trong kho
Khoản mục: AB9GEN phần: 2CZC8

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo hàn
Dịch vụ gasAcetylen
Kích thước máy3"
Hàn lên đến1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8468901000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu hàn 2CZC9 Size 5 Acetylene | AB9GEP 2CZC95"€3.78
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu hàn 2CZD1 Size 7 Acetylene | AB9GEQ 2CZD17€8.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZC8 Kích thước đầu hàn 3 Axetylen
€1.01 /đơn vị