APPROVED VENDOR 2CFK3 Street Elbow 45 độ 1 1/4 inch đồng đỏ
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay đường phố, 45 độ |
Vật liệu cơ thể | Cái thau đỏ |
Lớp | 125 |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 125 psi |
Kích thước đường ống | 1.25 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 độ đến 400 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Mã HS | 7412200035 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
2CFK5 | 2" | €90.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.